Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM89087
Cod. Produttore
089087
Cod. EAN
4015080890874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: D200-CI44/T COPERCHIO
  • Tipo: Con portella
  • Classe ETIM: EC000744
  • Applicazione: Tetto/fondo armadio
  • Codice prodotto: KM89087
  • Serie: None
Coperchio con portella realizzato in plastica di colore neutro, caratterizzato da una superficie non trattata. Questo componente è progettato per proteggere e coprire aperture, garantendo funzionalità e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione pratica e durevole, senza particolari esigenze di trattamento superficiale o compatibilità con pannelli del tetto o al suolo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: D200-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA089087 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

colore

Altro

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

150 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

COPERCHIO CON PORTELLA D200-CI44/T TETTO ARMADIO ELETTRICO