Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV50258
Cod. Produttore
MV50258
Cod. EAN
3660612106742

Informazioni di prodotto

COPERCHIO BFR - LUNGHEZZA 3 METRI - LARGHEZZA 600MM - FINITURA GAC
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

larghezza del coperchio

600 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

3000 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

COPERCHIO BFR 600MM GAC