Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
larghezza del coperchio
50 mm
spessore del materiale
0.7 mm
adatto per canale a griglia
lunghezza
3000 mm
tipo di fissaggio
da fissare a scatto
adatto per mantenimento funzionalità
materiale
acciaio
superficie
zincato a caldo a immersione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te