Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48022
Cod. Produttore
GW48022
Cod. EAN
8011564016590

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette di derivazione da incasso pronte all’uso
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free, leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Compatibilità con moduli domotici per impianti moderni
  • Durabilità e sicurezza in ambienti interni
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

320 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

543 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

320 mm

per lunghezza scatola/cassetta

543 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Coperchio basso cassette derivazione incasso 516x294 mm tecnopolimero Halogen Free Serie 48

€ 26,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info