Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48021
Cod. Produttore
GW48021
Cod. EAN
8011564016583

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili e affidabili per cassette di derivazione da incasso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Guida DIN integrata per un rapido montaggio dei moduli domotici
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free, leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 per ambienti con spruzzi d’acqua
  • Alta capacità di connessione e derivazione per impianti sicuri
  • Risparmio energetico garantito da componenti conformi alle normative CEI
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

229 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

543 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

229 mm

per lunghezza scatola/cassetta

543 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Coperchio basso cassetta derivazione incasso 516x202 tecnopolimero Halogen Free Serie 48

€ 20,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info