Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48019
Cod. Produttore
GW48019
Cod. EAN
8011564016569

Informazioni di prodotto

Green Wall è il sistema ideale per installazioni rapide e sicure in pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a cassette da incasso con guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con soluzioni modulari e compatte
  • Materiali halogen free per maggiore sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni conformi alle normative CEI per affidabilità
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un impianto moderno
  • Risparmio energetico grazie a sistemi ottimizzati e sicuri

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

larghezza

178 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

418 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

178 mm

per lunghezza scatola/cassetta

418 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Coperchio basso cassetta derivazione incasso 392x152 mm tecnopolimero Halogen Free Serie 48

€ 12,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info