Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48271
Cod. Produttore
GW48271
Cod. EAN
8011564027336

Informazioni di prodotto

COPERCHIO ALTO CASSETTA MONT.520X260X74
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

lunghezza

520 mm

per lunghezza scatola/cassetta

520 mm

larghezza

260 mm

per larghezza scatola/cassetta

260 mm

profondità

74 mm

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

esecuzione

coperchio di montaggio

materiale

plastica

senza alogeni

con viti

piombabile

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

Bianco

Produttore

Coperchio alto cassetta montaggio 520x260x74 mm tecnopolimero Halogen Free incasso serie 48 derivazione comando distribuzione IP55

€ 90,10 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info