Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24227
Cod. Produttore
GW24227
Cod. EAN
8011564038639

Informazioni di prodotto

La copertura alta per scatola da incasso offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con accessori integrati e compatibilità universale
  • Adatta a diverse tipologie di scatole da incasso e parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e protezione meccanica
  • Possibilità di personalizzazione estetica e funzionale
  • Supporto per dispositivi modulari per un impianto efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

profondità

30 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

130 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Coperchio alto per scatola da incasso 3 posti serie civili alta robustezza

€ 4,43 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info