Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48267
Cod. Produttore
GW48267
Cod. EAN
8011564027329

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema di incasso innovativo per pareti leggere e cartongesso, garantendo efficienza e semplicità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e tecnopolimeri Halogen Free
  • Risparmio di tempo con cassette e guide DIN integrate
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un'installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con materiali resistenti a 850°C
  • Soluzioni modulari per una distribuzione efficiente dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie alla predisposizione per sistemi domotici avanzati
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

larghezza

260 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

profondità

74 mm

forma

Quadrato

lunghezza

260 mm

piombabile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

7035

con viti

per larghezza scatola/cassetta

260 mm

per lunghezza scatola/cassetta

260 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Coperchio alto cassetta montaggio 260x260x74 mm tecnopolimero Halogen Free incasso serie 48 derivazione