Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48085
Cod. Produttore
GW48085
Cod. EAN
8011564063297

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette da incasso pronte all’uso
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Adatte per moduli domotici e grandi capacità di connessione
  • Durabilità e sicurezza garantite nel tempo
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

156 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

56 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

186 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

con viti

per larghezza scatola/cassetta

156 mm

per lunghezza scatola/cassetta

186 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Coperchio alto cassetta derivazione incasso 160x130 mm tecnopolimero Halogen Free serie 48 ideale installazioni interne