› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP RACCORDO RIDUZIONE SINISTRA 300

DKC
Cod. Rexel S3SKS133GZS
Cod. Produttore SKS133GZS
Cod. EAN 8033603924857

Informazioni principali

  • Descrizione: COP RACCORDO RIDUZIONE SINISTRA 300
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: S3SKS
  • Connessione: Filettata M5
  • Montaggio: A scatto autoreggente

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP RACCORDO RIDUZIONE SINISTRA 300