Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3SKD133GZS
Cod. Produttore
SKD133GZS
Cod. EAN
8033603924901

Informazioni di prodotto

Copertura per raccordo riduzione destra 300x1, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido sugli accessori di base
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua che assicura stabilità
  • Connessione elettrica garantita da nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, maggiore durata
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie a connessioni affidabili
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

Produttore

DKC

COP RACCORDO RIDUZIONE DESTRA 300X1