› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP RACCORDO RIDUZIONE CENTRALE 300

DKC
Cod. Rexel S3SKX133GZS
Cod. Produttore SKX133GZS
Cod. EAN 8033603924802

Informazioni principali

  • Serie: S3SKX
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a “scatto” sugli accessori
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Funzione: raccordo riduzione centrale
  • Dimensioni: 300-200 H100
  • Autoreggente: sì, senza supporti aggiuntivi
  • Protezione: resistente alle dilatazioni atmosferiche

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP RACCORDO RIDUZIONE CENTRALE 300