› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

COP DERIVAZ PIANA A T - 600 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0603HDZ
Cod. Produttore SK0603HDZ
Cod. EAN 8033603920767

Informazioni principali

  • Descrizione: COP DERIVAZ PIANA A T
  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Fissaggio: Montaggio a scatto
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Autoreggente: Sì
  • Serie: S3SK0603HDZ
  • Materiale: ZC (Zincato)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP DERIVAZ PIANA A T - 600 ZF