› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP DERIVAZ PIANA A T - 500X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SK0503GZS
Cod. Produttore SK0503GZS
Cod. EAN 8033603920163

Informazioni principali

  • Descrizione: COP DERIVAZ PIANA A T
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Serie: S3SK0503GZS
  • Montaggio: A scatto sugli accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Autoreggente: Sì
  • Resistenza: Alle dilatazioni atmosferiche

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP DERIVAZ PIANA A T - 500X100 ZS