Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3SK0303GZS
Cod. Produttore
SK0303GZS
Cod. EAN
8033603920149

Informazioni di prodotto

Copertura derivazione a T facile da installare, progettata per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” rapido sugli accessori di base
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua che assicura stabilità
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche per lunga durata
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo garantita da componenti di qualità
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

Produttore

DKC

COP DERIVAZ PIANA A T - 300X100 ZS