› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

COP DERIVAZ PIANA A T - 200 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0203HDZ
Cod. Produttore SK0203HDZ
Cod. EAN 8033603920729

Informazioni principali

  • Descrizione: COP DERIVAZ PIANA A T
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Serie: S3SK0203HDZ
  • Montaggio: Scatto su accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Tipo: Autoreggente
  • Materiale: Zincato (ZC)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP DERIVAZ PIANA A T - 200 ZF