› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP CURVA PIANA 90 - 500X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SK0053GZS
Cod. Produttore SK0053GZS
Cod. EAN 8033603919952

Informazioni principali

  • Descrizione: COP CURVA PIANA 90 - 500X100 ZS
  • Montaggio: “Scatto” su accessori base
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Tenuta: Perfetta alle dilatazioni
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Autoreggente: Sì
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Serie: S3SK0053GZS

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

COP CURVA PIANA 90 - 500X100 ZS