› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP CURVA PIANA 90 - 300X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SK0033GZS
Cod. Produttore SK0033GZS
Cod. EAN 8033603919921

Informazioni principali

  • Descrizione: COP CURVA PIANA 90 - 300X100 ZS
  • Montaggio: “Scatto” su accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Serie: S3SK0033GZS
  • Materiale: ZS (Zincato)

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

COP CURVA PIANA 90 - 300X100 ZS