› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COP CURVA PIANA 45 - 600 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0163HDZ
Cod. Produttore SK0163HDZ
Cod. EAN 8033603920668

Informazioni principali

  • Tipo: COP curva piana 45°
  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Serie: ZC
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Tenuta: bordatura continua
  • Resistenza: dilatazioni atmosferiche
  • Applicazione: accessori di base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

COP CURVA PIANA 45 - 600 ZF