› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

COP CURVA PIANA 45 - 200 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0123HDZ
Cod. Produttore SK0123HDZ
Cod. EAN 8033603920620

Informazioni principali

  • Descrizione: COP CURVA PIANA 45 - 200X100 ZC
  • Montaggio: “Scatto” sugli accessori base
  • Bordatura: Continua per tenuta dilatazioni
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Angolo: Curva piana 45°
  • Serie: S3SK0123HDZ
  • Fissaggio: Autoreggente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

COP CURVA PIANA 45 - 200 ZF