› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

COP CUR SNOD SAL/DISC - 600 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0016HDZ
Cod. Produttore SK0016HDZ
Cod. EAN 8033603920965

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Funzione: autoreggente
  • Serie: S3SK0016HDZ
  • Materiale: zincato (ZC)
  • Tipo: COP CUR SNOD SAL/DISC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Altro

COP CUR SNOD SAL/DISC - 600 ZF