› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

COP CUR SNOD SAL/DISC - 500 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SK0015HDZ
Cod. Produttore SK0015HDZ
Cod. EAN 8033603920958

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto sugli accessori
  • Tenuta: bordatura continua
  • Tipo: snodato sal/disc
  • Serie: S3SK
  • Materiale: acciaio zincato
  • Autoreggente: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Altro

COP CUR SNOD SAL/DISC - 500 ZF