Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA130021200
Cod. Produttore
130021200
Cod. EAN
8029564233909

Informazioni di prodotto

CONVERTITORE 220/110 VAC 45W
Convertitore di tensione AC-AC progettato per trasformare la corrente da 220-230 V a 110 V con una potenza massima di 45 watt. Ideale per l'utilizzo con apparecchiature elettriche che richiedono una tensione ridotta, garantisce una frequenza di 50 Hz e un fattore di potenza di 0,73. Il dispositivo è dotato di una presa di uscita compatibile con standard internazionali, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alle certificazioni CE. La struttura compatta e robusta consente un facile collegamento diretto alla rete elettrica, rendendolo un accessorio pratico per l'adattamento della tensione in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Convertitore di tensione progettato per trasformare la corrente alternata da 220V a 110V con una potenza di 45W. Ideale per l'uso con dispositivi elettrici che richiedono una tensione inferiore, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Costruito con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nelle prestazioni. Compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature elettriche, rappresenta una soluzione efficiente per adattare le tensioni in ambienti domestici o professionali.

Produttore

Convertitore tensione 220/110 VAC 45W compatto per uso domestico e professionale