Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5EC0232
Cod. Produttore
EC0232
Cod. EAN
5018986256736

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Connessione: Lon-RS232
  • Design: Elegante e resistente
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il convertitore Lon-RS232 è un dispositivo versatile e innovativo, progettato per garantire una connessione affidabile e senza alogeni. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua durabilità e resistenza. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti elettrici, assicurando prestazioni eccellenti. Con il convertitore Lon-RS232, la tua esperienza di connessione sarà sempre al top, combinando funzionalità e design elegante.

larghezza

116 mm

senza alogeni

profondità

135 mm

lunghezza

135 mm

materiale

Plastica

Produttore

CONVERTITORE LON-RS232