Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9702-2001-00P
Cod. Produttore
9702-2001-00P
Cod. EAN
4015081721405

Informazioni di prodotto

DG1-34023FB-C21C INV 11/15 KW, 23/31A

Documentazione tecnica

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 23 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 12 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 31 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 15 kW, 150 % sovraccarico: IM = 21.7 A, 110 % sovraccarico: IM = 29.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 500 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 18.5 kW, 150 % sovraccarico: IM = 17.4 A, 110 % sovraccarico: IM = 28.9 A, Potenza motore assegnata Nota: a 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 15 HP, 110 % sovraccarico: P = 20 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 21 A, 110 % sovraccarico: IM = 27 A, Grado di protezione: IP21/NEMA1, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5 Descrizione del produttore: Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 23 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 12 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 31 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 15 kW, 150 % sovraccarico: IM = 21.7 A, 110 % sovraccarico: IM = 29.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 500 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 18.5 kW, 150 % sovraccarico: IM = 17.4 A, 110 % sovraccarico: IM = 28.9 A, Potenza motore assegnata Nota: a 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 15 HP, 110 % sovraccarico: P = 20 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 21 A, 110 % sovraccarico: IM = 27 A, Grado di protezione: IP21/NEMA1, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5

tensione di rete

380 V 480 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di fasi d’entrata

3

numero di fasi d’uscita

3

max. frequenza d’uscita

400 Hz

tensione d’uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

31 A

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

15 kW

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

22 kW

con elemento di comando

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

supporta il protocollo per PROFINET IO

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW PROFINET

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

con collegamento PC

chopper di frenatura integrato

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

altezza

419 mm

larghezza

169 mm

profondità

244 mm

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP21

Produttore

Convertitore frequenza DG1 11 kW 23/31 A IP21 Modbus Ethernet industriale trifase