Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA421236000
Cod. Produttore
421236000
Cod. EAN
8029564359555

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: VGA e audio L/R
  • Uscita: HDMI digitale
  • Risoluzione max: 1920x1080 @ 60Hz
  • Tasso trasmissione HDMI: 5 Gbps
  • Profondità colore: 24 bit (8 bit/canale)
  • Supporto audio: 2 canali LPCM non compresso
  • Alimentazione: Cavo USB, consumo 5W
  • Serie: EA421236000

Documentazione tecnica

Converter da VGA e audio a HDMI, ideale per la trasmissione di segnali video analogici e audio in formato digitale ad alta definizione. Questo dispositivo consente di collegare dispositivi con uscita VGA e audio a display o proiettori HDMI, garantendo una conversione stabile e di qualità. Perfetto per applicazioni professionali e domestiche, assicura una facile integrazione con sistemi audiovisivi esistenti, mantenendo la fedeltà del segnale e offrendo una soluzione versatile per la gestione dei segnali multimediali. Descrizione del produttore: Converter che consente di trasformare segnali VGA e audio analogici in uscita HDMI digitale, ideale per collegare dispositivi con uscita VGA a display moderni con ingresso HDMI. Offre una soluzione pratica per integrare apparecchiature audio-video di diverse generazioni, garantendo una trasmissione di segnale stabile e di alta qualità. Progettato per facilitare la connessione tra computer, laptop o altri dispositivi con uscita VGA e monitor o televisori HDMI, supporta la conversione simultanea di video e audio, assicurando un’esperienza multimediale completa e senza compromessi.

Produttore

Converter VGA audio HDMI alta qualità per integrazione dispositivi analogici con display digitali moderni