› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Converter BNC S-Video a VGA qualità professionale per videosorveglianza e audiovisivi

Cod. Rexel EA421236800
Cod. Produttore 421236800
Cod. EAN 8029564473220

Informazioni principali

  • Ingresso: 1xAV, 1xS-Video, 1xVGA
  • Uscita: 1xVGA
  • Risoluzione fino a: 1920x1200@60Hz
  • Supporta formati: PAL/NTSC/SECAM
  • Controlli: luminosità, contrasto, nitidezza, tinta
  • Funzioni: Freeze, OSD, de-interlacciamento 3D
  • Alimentazione: 5V/1A AC-DC
  • Serie: 42/12368-00

Descrizione del prodotto

Converter che consente la conversione di segnali video da ingressi BNC e S-Video a uscita VGA, ideale per integrare dispositivi con diverse interfacce video. Progettato per garantire una trasmissione stabile e una qualità dell'immagine ottimale, è adatto all'uso in impianti elettrici e sistemi di videosorveglianza. La compatibilità con i principali standard video lo rende un componente versatile per applicazioni professionali nel campo dell'elettronica. Descrizione del produttore: Converter che permette di trasformare i segnali video da ingressi BNC e S-Video in uscita VGA. Ideale per collegare dispositivi con connettori BNC o S-Video a monitor o proiettori VGA, garantendo una conversione stabile e di qualità. Adatto per applicazioni professionali di videosorveglianza e sistemi audiovisivi, facilita l'integrazione tra diversi standard di segnale video. Realizzato con materiali affidabili per assicurare una trasmissione senza interferenze e una resa visiva nitida.
Converter BNC S-Video a VGA qualità professionale per videosorveglianza e audiovisivi