Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYID2010
Cod. Produttore
NSYID2010
Cod. EAN
3606485127064

Informazioni di prodotto

Controporta interna 2000x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Porta interna piena per fissaggio alla struttura. 1999 x 1000 mm. Profondità regolabile con passo 25 mm. Cerniera sinistra o destra, 2 serrature a doppia barra da 3 mm. Carico max. Carico 15 kg. In acciaio spessore 1,5 mm. Grigio RAL 7035.

esecuzione

porta interna

larghezza

1000 mm

profondità

19.5 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SM