Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46569
Cod. Produttore
GW46569
Cod. EAN
8011564287617

Informazioni di prodotto

Controporta in metallo per quadri elettrici 800x1, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con accessori a scatto per un montaggio rapido
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata con grado IP adeguato per ambienti industriali
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico dovuto a un’installazione ottimale e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1060 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 800X1060 - GRIGIO RAL7035