Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46568
Cod. Produttore
GW46568
Cod. EAN
8011564285835

Informazioni di prodotto

Controporta in metallo per quadri elettrici, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al fissaggio a scatto
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità nel tempo
  • Compatibilità con diverse serie di quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dell'impianto con grado di protezione elevato
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Design funzionale che facilita la manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

585 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

800 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 585X800 - GRIGIO RAL7035