Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46567
Cod. Produttore
GW46567
Cod. EAN
8011564285828

Informazioni di prodotto

Controporta in metallo per quadri elettrici 515x6, progettata per garantire robustezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice grazie al design compatto
  • Materiale metallico resistente per una maggiore durabilità
  • Compatibilità con quadri standard per installazioni versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dei componenti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

515 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

650 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 515X650 - GRIGIO RAL7035