Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46566
Cod. Produttore
GW46566
Cod. EAN
8011564285811

Informazioni di prodotto

Controporta in metallo per quadri 405x6, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al fissaggio a scatto
  • Materiale resistente e duraturo
  • Compatibilità con quadri standard 405x6

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell'impianto elettrico
  • Design robusto per lunga durata
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

650 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035