Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B513.000.0
Cod. Produttore
3.B513.000.0
Cod. EAN
8025550160181

Informazioni di prodotto

CONTROP.D=153 C/ZANC.D=8 L=200 X iWAY D170
Il GU3.B513.000.0 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta una dimensione di 200 x 8 mm, ideale per una varietà di applicazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per chi cerca soluzioni durature nel settore elettrico. Con un design funzionale, è un elemento essenziale per ogni professionista del settore. Scegli il GU3.B513.000.0 per risultati ottimali.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

ø275x179

Produttore

CONTROP.D 153 C/ZANC.D 8 L 200 X IW