› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CONTROMATRICE 25MM

DKC
Cod. Rexel DK6252C25
Cod. Produttore 6252C25
Cod. EAN 8033648022235

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Tipo: Contromatrice
  • Applicazione: Curvatubi
  • Serie: DK6252C25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contromatrice per curvatubi, diametro 25 mm

Caratteristiche tecniche

Larghezza massima

25 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

CONTROMATRICE 25MM