Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360060000
Cod. Produttore
360060000
Cod. EAN
8029564511588

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Portata radio: fino a 250 m
  • Tempo max movimento: 120 s
  • Grado protezione: IP20
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni: 47,5x47,5x20 mm
  • Serie: SRP-02

Documentazione tecnica

Controllo per tapparelle con comando via radio e filo, ideale per l'automazione di sistemi oscuranti. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e semplice integrazione negli impianti elettrici domestici o commerciali. Offre versatilità e praticità grazie alla doppia modalità di controllo, assicurando comfort e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Controllo per tapparelle compatibile sia via radio che con collegamento a filo, progettato per garantire un funzionamento affidabile e semplice integrazione negli impianti elettrici domestici. Questo dispositivo permette la gestione efficiente delle tapparelle, offrendo versatilità e comodità nell’automazione degli ambienti. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per chi cerca una soluzione moderna e funzionale per il controllo delle tapparelle in abitazioni o uffici.

Produttore

Controllo tapparelle radio e filo, installazione semplice, efficienza energetica, uso domestico e uffici