›

Controller LED RGB 220V 3 canali 0,5A per illuminazione decorativa e funzionale professionale

Cod. Rexel EA132214000
Cod. Produttore 132214000
Cod. EAN 8029564451532

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 110-240VAC
  • Corrente uscita: 3x0,5A
  • Controllo: RGB 220V
  • Connessione max: 25 m striscia LED
  • Dimensioni: 175x45x27 mm
  • Timer: Accensione/spegnimento
  • App compatibile: Tuya/Smartlife
  • Serie: EA132214000

Descrizione del prodotto

Controller LED RGB a tensione di 220V con capacità di gestione fino a 3 canali da 0,5A ciascuno, ideale per il controllo e la regolazione di strisce LED RGB. Progettato per garantire un funzionamento efficiente e una gestione precisa dei colori, questo dispositivo è adatto per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono un controllo dinamico e personalizzato delle luci RGB. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi a 220V lo rendono una soluzione versatile per impianti elettrici di illuminazione decorativa e funzionale. Descrizione del produttore: Adatto per il controllo regolazione colori di strisce flessibili a LED RGB 220V. Possibilità di gestione tramite radiocomandi 13/22139 o 13/22106 (NON inclusi) o app TUYA. Tensione di ingresso uguale tensione di uscita. Connessione massima di 25 metri di striscia LED DUEVENTI RGB. Dimensioni(mm): 175x45x27
Controller LED RGB 220V 3 canali 0,5A per illuminazione decorativa e funzionale professionale