›

CONTROL.LED WIFI TUYA BI+CCT 2X6A

Cod. Rexel EA132214700
Cod. Produttore 132214700
Cod. EAN 8029564656630

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore LED
  • Connettività: WiFi Tuya
  • Canali: 2 circuiti
  • Corrente max: 6A per canale
  • Funzione luce: BI+CCT
  • Regolazione: Bianco caldo/freddo
  • Serie: EA132214700
  • Controllo: Smartphone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a controllo LED con connettività WiFi compatibile con l'app Tuya, progettato per gestire due circuiti con una capacità di 6A ciascuno. Offre funzionalità di regolazione della luce bianco caldo e freddo (BI+CCT), permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze ambientali. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, garantendo un controllo semplice e intuitivo tramite smartphone. La sua tecnologia avanzata assicura efficienza e comfort, rendendo la gestione dell'illuminazione domestica o professionale più versatile e smart.
CONTROL.LED WIFI TUYA BI+CCT 2X6A