Prodotti /

Cod. Rexel
831450E50071M25
Cod. Produttore
31450E50071M25

Informazioni di prodotto

Il CONTROL 500 FL OR GREY 7G2.50 offre prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai 7 conduttori da 2.5 mm
  • Design robusto per una lunga durata anche in condizioni impegnative
  • Risparmio di tempo con connessioni sicure e rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza garantita per applicazioni di automazione e controllo
  • Materiali di alta qualità per una maggiore sicurezza
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a una connessione ottimale

Documentazione tecnica

Il CONTROL 500 FL OR GREY 7G2.50 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo controllo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Il dispositivo è dotato di 7 conduttori da 2.5 mm, che assicurano una connessione elettrica sicura e affidabile. Grazie alla sua versatilità, il CONTROL 500 FL è ideale per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY 7G2.50 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo controllo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Il dispositivo è dotato di 7 conduttori da 2.5 mm, che assicurano una connessione elettrica sicura e affidabile. Grazie alla sua versatilità, il CONTROL 500 FL è ideale per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze di automazione e controllo elettrico.

Produttore

CONTROL 500 FL OR GREY 7G2.50