Prodotti /

Cod. Rexel
831450E50051M07
Cod. Produttore
31450E50051M07

Informazioni di prodotto

Il CONTROL 500 FL OR GREY 5G0.75 garantisce prestazioni elevate e sicurezza in ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo in impianti complessi con 5 conduttori
  • Robustezza per resistere a condizioni impegnative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione della corrente
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo
  • Integrazione estetica professionale con colore grigio
Il CONTROL 500 FL OR GREY 5G0.75 è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ogni applicazione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.75 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, dove è richiesta una gestione efficiente della corrente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il CONTROL 500 FL è perfetto per applicazioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY 5G0.75 è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ogni applicazione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.75 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, dove è richiesta una gestione efficiente della corrente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il CONTROL 500 FL è perfetto per applicazioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza.

Produttore

CONTROL 500 FL OR GREY 5G0.75