›

CONTROL 500 FL OR GREY 4G4.00

Cod. Rexel 831450E50041M40
Cod. Produttore 31450E50041M40

Informazioni principali

  • Serie: CONTROL 500
  • Colorazione: Grigio
  • Numero poli: 4
  • Compatibilità tensione: Varie
  • Design: Moderno e funzionale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Protezione: Sovratensioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY è un interruttore elettrico versatile, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato in un elegante grigio, questo dispositivo offre un design moderno e funzionale, adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione rende il montaggio semplice e veloce. Questo interruttore è dotato di quattro poli, che consentono una gestione efficace della corrente elettrica. Grazie alla sua compatibilità con diverse tensioni, è ideale per impianti elettrici di varia complessità. La qualità dei materiali utilizzati nella sua costruzione garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni e un'ottima protezione contro le sovratensioni. Il CONTROL 500 FL OR GREY rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un interruttore affidabile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CONTROL 500 FL OR GREY 4G4.00