›

CONTROL 500 FL OR GREY 4G2.50

Cod. Rexel 831450E50041M25
Cod. Produttore 31450E50041M25

Informazioni principali

  • Serie: CONTROL 500 FL
  • Configurazione: 4 poli
  • Sezione cavo: 2,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Design: Robusto e compatto
  • Installazione: Facile e flessibile

Descrizione del prodotto

Il CONTROL 500 FL OR GREY 4G2.50 è un dispositivo elettrico versatile e altamente funzionale, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento è caratterizzato da un design robusto e una finitura grigia elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La configurazione a 4 poli con un diametro di 2.50 mm assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, il CONTROL 500 FL è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e di alta qualità nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze di vari progetti, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY 4G2.50 è un dispositivo elettrico versatile e altamente funzionale, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento è caratterizzato da un design robusto e una finitura grigia elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La configurazione a 4 poli con un diametro di 2.50 mm assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, il CONTROL 500 FL è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e di alta qualità nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze di vari progetti, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CONTROL 500 FL OR GREY 4G2.50