›

CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50

Cod. Rexel 831450E50041M15
Cod. Produttore 31450E50041M15

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Conduttori: 4G1.50 mm²
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Protezione: Grado adeguato
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: CONTROL 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel campo dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari in ogni applicazione. Il suo design grigio elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. La configurazione a 4 conduttori da 1.50 mm permette una gestione efficiente delle connessioni elettriche, garantendo una trasmissione di energia sicura e stabile. Questo prodotto è ideale per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e efficienza. Con un grado di protezione adeguato, il CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50 è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando longevità e prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CONTROL 500 FL OR GREY 4G1.50