›

CONTROL 500 FL OR GREY 3G1.50

Cod. Rexel 831450E50031M15
Cod. Produttore 31450E50031M15

Informazioni principali

  • Tipo: CONTROL 500 FL
  • Colore: Grigio
  • Sezione cavo: 3G1.50 mm²
  • Configurazione: 3 poli
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzionamento: Continuo e sicuro
  • Serie: CONTROL 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CONTROL 500 FL OR GREY 3G1.50 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo controllo è caratterizzato da una robusta costruzione e una finitura grigia elegante, che lo rende adatto a vari ambienti. La configurazione a tre poli consente un collegamento efficace e affidabile, mentre la sezione del cavo da 1.50 mm² garantisce una capacità di corrente adeguata per le esigenze più comuni. Questo prodotto è ideale per installazioni elettriche che richiedono un'operatività continua e sicura. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in ambito industriale e commerciale, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CONTROL 500 FL OR GREY 3G1.50