Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6162.015.0
Cod. Produttore
3.6162.015.0
Cod. EAN
8025550356102

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ferro resistente
  • Compatibile con pali Ø 120 mm
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Finitura accurata
  • Montaggio facile e sicuro
  • Uso: residenziale e industriale
  • Funzione: supporto stabile
  • Serie: GU3.6162.015.0
La controflangia in ferro è progettata specificamente per l'installazione su pali con un diametro di 120 mm. Questo robusto accessorio è essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, la controflangia offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua finitura accurata assicura un'ottima aderenza e facilita il montaggio, rendendola un componente ideale per impianti elettrici sia residenziali che industriali. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a creare un sistema di supporto solido e affidabile. Descrizione del produttore: La controflangia in ferro è progettata specificamente per l'installazione su pali con un diametro di 120 mm. Questo robusto accessorio è essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, la controflangia offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua finitura accurata assicura un'ottima aderenza e facilita il montaggio, rendendola un componente ideale per impianti elettrici sia residenziali che industriali. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a creare un sistema di supporto solido e affidabile.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

ø120

Produttore

CONTROFLANGIA FE.PER PALO D 120 PER