Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310374
Cod. Produttore
310374
Cod. EAN
8018367988215

Informazioni di prodotto

Controcassa Steel Square 28 garantisce efficienza e praticità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto
  • Minori consumi energetici grazie a un’installazione ottimale
  • Durata e affidabilità nel tempo
Controcassa Steel square 28 Descrizione del produttore: Controcassa Steel square 28

applicazione

Altro

profondità di incasso

127 mm

materiale

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W