Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310369
Cod. Produttore
310369
Cod. EAN
8018367988178

Informazioni di prodotto

Controcassa Steel Square 20 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Estetica pulita e professionale
Controcassa Steel square 20 Descrizione del produttore: Controcassa Steel square 20

applicazione

Altro

profondità di incasso

127 mm

materiale

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W