Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310944
Cod. Produttore
310944
Cod. EAN
8018367664942

Informazioni di prodotto

Controcassa GROOVE 17 2000 mm offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema elettrico
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un'installazione ottimale
  • Durata e sicurezza garantite nel tempo
Controcassa GROOVE 17 2000 mm Descrizione del produttore: Controcassa GROOVE 17 2000 mm

applicazione

Altro

profondità di incasso

67,8 mm

larghezza di montaggio

18,9 mm

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza di montaggio

2000 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W