› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Cod. Rexel GWGW27071
Cod. Produttore GW27071
Cod. EAN 8011564055445

Informazioni principali

  • Posti: 4 + 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Dimensioni (BxHxP): 132x132x95 mm
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 27 COMBI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Caratteristiche tecniche

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

95 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - IP40 - GRIGIO RAL 7035
€ 14,70 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info