›

Contenitore porta CD portatile 24 dischi resistente ideale per organizzazione e protezione supporti digitali

Cod. Rexel EA426556000
Cod. Produttore 426556000
Cod. EAN 8029564132219

Informazioni principali

  • Capacità: 24 dischi
  • Tipo: Porta CD portatile
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni: Compatto
  • Protezione: Duratura
  • Facilità trasporto: Alta
  • Organizzazione: Pratica
  • Serie: EA426556000

Descrizione del prodotto

Contenitore portatile per CD con capacità di 24 dischi, ideale per organizzare e proteggere supporti digitali in modo pratico e compatto. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace contro polvere e graffi, facilitando il trasporto e l’archiviazione dei CD. Design funzionale e leggero, adatto per uso domestico o professionale. Descrizione del produttore: Contenitore porta CD portatile con capacità di 24 dischi, ideale per organizzare e proteggere i supporti digitali in modo pratico e compatto. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e facilità di trasporto, rendendolo perfetto per chi necessita di una soluzione funzionale per conservare la propria collezione di CD in modo ordinato e sicuro.
Contenitore porta CD portatile 24 dischi resistente ideale per organizzazione e protezione supporti digitali